Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO XHD421 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.021 tommer | AG9RTJ 21YT09

GRACO XHD421 Airless sprøytepistolspiss Størrelse 0.021 tommer

På lager
Vare: AG9RTJ Modell: XHD421Kryssreferanse: 21YT09
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
1 137 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for sprøytepistol uten luft
FARGEGrå
Maks. Arbeids press7250 psi
Mønsterstørrelse8 "til 10"
Trådstørrelse7 / 8 "
Tips størrelse0.021 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris
GRACO 286621 Airless sprøytepistol Spissen Størrelse .021 | AB4ZFT 20L041 286621Svart4050 psi12 til 14 "577NOK
GRACO XHD321 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.021 tommer | AB6MJL 21YT08 XHD321Grå7250 psi6 "til 8"1 124 NOK
GRACO XHD521 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.021 tommer | AB6MJM 21YT10 XHD521Grå7250 psi10 "til 12"1 099 NOK
GRACO LL5321, tung film med sprøytedyser | AC3UBE 2WCW2 LL5321Gul4050 psi4"644NOK
GRACO LTX521 Airless Tips Størrelse 0.021 tommer Mønster 10-12 tommer | AC3UBN 2WCX3 LTX521Blå4050 psi10 til 12 "604NOK
GRACO XHD221 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.021 tommer | AG9RTH 21YT07 XHD221Grå7250 psi4 "til 6"1 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO XHD421 Airless sprøytepistolspiss Størrelse 0.021 tommer
1 137 NOK / enhet