WATTS 709-serien doble tilbakeslagsventiler for tilbakestrømningssikring


filtre
Tilbakestrømssikringstype: Dobbeltsjekkventilmontering , Kroppsmateriale: Cast Iron , Kroppsmønster: Rett , Kroppsstil: Rett , Mfr. Serie: 709 , Drift: Kontinuerlig , Setemateriale: Bronse
StilModellStørrelse på uttakInntakstilkoblingInnløpsstørrelseUtløpstypeVentiltypeInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A
709-NRS 4
-Mekanisk ledd4"---110 ° F175 PSI60 802 NOK
RFQ
B
709-LF 3
-Mekanisk ledd3"---110 ° F175 PSI40 885 NOK
RFQ
C
D709-OSY 4
-Mekanisk ledd4"---110 ° F175 PSI79 269 NOK
RFQ
D
709-QT 2 1/2
2-1 / 2 "-2-1 / 2 "Mekanisk leddKvartals kuleventilMekanisk ledd110 grader F12.1 Bar75 954 NOK
RFQ
D
709-DNRS-S 2 1/2
2-1 / 2 "-2-1 / 2 "Mekanisk leddIkke stigende stengelventilMekanisk ledd110 grader F12.1 Bar67 032 NOK
RFQ
E
SR709-OSY 2 1/2
2-1 / 2 "Flensledd2 1 / 2 "FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd110 ° F175 PSI63 317 NOK
RFQ
D
709-QT-S 2 1/2
2-1 / 2 "-2-1 / 2 "Mekanisk leddKvartals kuleventilMekanisk ledd110 grader F12.1 Bar83 634 NOK
RFQ
D
709-DNRS-S 3
3"-3"Mekanisk leddIkke stigende stengelventilMekanisk ledd110 grader F12.1 Bar67 032 NOK
RFQ
D
709-QT 3
3"-3"Mekanisk leddKvartals kuleventilMekanisk ledd110 grader F12.1 Bar83 383 NOK
RFQ
E
SR709-OSY 3
3"Flensledd3"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd110 ° F175 PSI69 488 NOK
RFQ
C
SR709-OSY 4
4"Flensledd4"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd110 ° F175 PSI73 749 NOK
RFQ
D
709-DNRS-S 4
4"-4"Mekanisk leddIkke stigende stengelventilMekanisk ledd110 grader F12.1 Bar75 466 NOK
RFQ
F
SR709-OSY 6
6"-6"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd110 grader F12.1 Bar121 708 NOK
RFQ
D
709-DNRS-S 6
6"-6"Mekanisk leddIkke stigende stengelventilMekanisk ledd110 grader F12.1 Bar75 466 NOK
RFQ
D
709-DNRS-S 8
8"-8"Mekanisk leddIkke stigende stengelventilMekanisk ledd110 grader F12.1 Bar266 518 NOK
RFQ
F
SR709-OSY 8
8"-8"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd110 grader F12.1 Bar259 223 NOK
RFQ
D
709-DNRS-S 10
10 "-10 "Mekanisk leddIkke stigende stengelventilMekanisk ledd110 grader F12.1 Bar368 048 NOK
RFQ
F
SR709-OSY 10
10 "-10 "FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd110 grader F12.1 Bar334 726 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?