Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO XHD215 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.015 tommer | AB6MJG 21YR97

GRACO XHD215 Airless sprøytepistolspiss Størrelse 0.015 tommer

På lager
Vare: AB6MJG Modell: XHD215Kryssreferanse: 21YR97

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for sprøytepistol uten luft
FARGEGrå
Maks. Arbeids press7250 psi
Mønsterstørrelse4 "til 6"
Trådstørrelse7 / 8 "
Tips størrelse0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris
GRACO 286615 Airless sprøytepistol Spissen Størrelse .015 | AB4ZFP 20L038 286615Svart4050 psi12 til 14 "571NOK
GRACO XHD315 Airless sprøytepistolspiss Størrelse 0.015 tommer | AB6MJH 21YR98 XHD315Grå7250 psi6 "til 8"1 116 NOK
GRACO LTX415 Airless Tip Størrelse 0.015 tommer Mønster 8-10 tommer | AC3UBK 2WCW9 LTX415Blå4050 psi8 til 10 "606NOK
GRACO LTX515 Airless Tips Størrelse 0.015 tommer Mønster 10-12 tommer | AC3UBL 2WCX1 LTX515Blå4050 psi10 til 12 "613NOK
GRACO NAR315 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.015 tommer | AG9RRM 21YR51 NAR315Mørk grønn2000 PSI6"694NOK
GRACO XWD515 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.015 tommer | AG9RRN 21YR52 XWD515Svart2000 PSI10 "694NOK
GRACO XHD415 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.015 tommer | AG9RTC 21YR99 XHD415Grå7250 psi8 "til 10"1 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO XHD215 Airless sprøytepistolspiss Størrelse 0.015 tommer
1 116 NOK / enhet