DWYER INSTRUMENTS Lufthastighetssendere

Dwyer Instruments lufthastighetstransmittere er designet for å gi nøyaktig måling av de laveste lufthastighetene i HVAC-systemer og applikasjoner for overvåking av renromsventilasjon. Disse enhetene har oppvarmede massestrømssensorer for å levere nøyaktige hastighetsmålinger, innen 1.5 sekunder, ved varierte strømningshastigheter (250 - 1500 fpm) og temperaturer (-40 til 212 grader F). De er utstyrt med en enkel trykkknappdesign for å utføre hyppige feltkalibreringer og et kompakt hus for fullstendig beskyttelse mot miljøfarer. Utvalgte modeller er videre integrert med en 6-tommers lang kabel for å koble sensoren med elektronisk kabinett og montere enheten i en lett tilgjengelig posisjon. Velg fra et bredt utvalg av disse produktene tilgjengelig i 5/16 og 1/2 tommers diameter alternativer på Raptor Supplies, en autorisert Dwyer Instruments-distributør.

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A641RM-129 824NOK
A641RM-12-LED12 132NOK
StilModellProbe lengdePris (eks. mva)
A641-66"11 710NOK
A641-6-LED6"12 819NOK
A641-12-LED12 "13 457NOK
A641-1212 "11 710NOK
A641-1818 "12 068NOK
A641-18-LED18 "13 499NOK
A641-24-LED24 "14 398NOK
A641-2424 "11 770NOK
StilModellNøyaktighetPris (eks. mva)
AAVUL-3DB1-LCD3%8 413NOK
RFQ
AAVUL-3DA13%5 471NOK
RFQ
AAVUL-3DB13%7 718NOK
RFQ
AAVUL-3DA1-LCD3%6 265NOK
RFQ
AAVUL-3DM13%7 652NOK
RFQ
AAVUL-3DM1-LCD3%8 413NOK
RFQ
AAVUL-5DB15%5 545NOK
RFQ
AAVUL-5DA15%3 522NOK
RFQ
AAVUL-5DB1-LCD5%6 400NOK
RFQ
AAVUL-5DM15%5 545NOK
RFQ
AAVUL-5DA1-LCD5%4 315NOK
RFQ
AAVUL-5DM1-LCD5%6 400NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?