Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12 lufthastighetssender, 0 til 15000 fpm | AA8UUL 1AEW4

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12 lufthastighetssender, 0 til 15000 Fpm

På lager
Vare: AA8UUL Modell: 641RM-12Kryssreferanse: 1AEW4
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
10 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthastighetssender
Nøyaktighet3%, 4%
Omgivelsestemp. Område32 grader. til 140 grader. F
Kabellengde6"
Strømforbruk300 mA maks.
Vis sifre4 1/2 sifre
Skjermstørrelse1 / 2 "
SkjermtypeRød LED
Elektrisk forbindelseSkrueterminal
Leddlengde72 "
Sløyfemotstand600 Ohm
Maks. Forsterker300 mA
Maks. Strøm300 mA
MonteringsorienteringEnheten er ikke posisjonsfølsom Proben må være innrettet med luftstrømmen
Drifts Temp.-40 grader. til 212 grader. F
Utgangssignal4 til 20 mA
Kraftbehovet12 til 35V DC, 10 til 16V AC
Trykkgrense100 psi
Probe Dia.5 / 16 "
Probe lengde12 "
Område250 FPM
Relativt fuktighetsområdeIkke-kondenserende
oppløsning1 FPM
Responstid1.5 sek.
ServiceRen luft og kompatible, ikke-brennbare gasser
ServicefaktorRen luft og kompatible, ikke-brennbare gasser
Temp. Nøyaktighet32 grader til 122 grader. F, -40 grader. til 32 grader. F, 122 grader. til 212 grader. F
Temp. Grense (grad F)32 grader. til 140 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode9026802000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Lufthastighetssender, hastighetsområder 0 til 250 FPM, 0 til 15,000 3 FPM, Hastighetsnøyaktighet +/-32 % (122 Til 4 F), +/-40 % (-32 Til 122 F & 212 Til 4 F), Utgang 20 Til 12 mA DC, strøm kreves 35 til 10 VDC, 16 til 1.5 VAC, responstid 40 sek., driftstemperatur prosess: -212 til 32 F, omgivelsestemperatur: 140 til 100 F, maks trykk 72 PSI, ledningslengde 12 tommer, sonde Lengde 5 tommer, dia 16/XNUMX tommer, inkluderer instruksjoner

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED Air Velocity Transmitter Display, Rød LED | AA8UUM 1AEW5 641RM-12-LED12 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12 lufthastighetssender, 0 til 15000 Fpm
10 120 NOK / enhet