INGERSOLL-RAND Luftskralder

filtre

INGERSOLL-RAND -

Air Ratchet nøkler

StilModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningSquare Drive størrelseGasspedalMomentområdeDutyEksosPris (eks. mva)
A105-D225 fot.lb.3181 / 4 "spaken5 til 20 ft.-lb.generalBak2 511NOK
B105-L225 fot.lb.3181 / 4 "spaken5 til 20 ft.-lb.generalBak2 826NOK
C1105MAX-D230 fot.lb.3.5201 / 4 "spaken5 til 25 ft.-lb.IndustriellBak3 259NOK
D1207MAX-D465 fot.lb.4231 / 2 "Avtrekker10 til 60 ft.-lb.IndustriellFront3 790NOK
INGERSOLL-RAND -

Industriell luftskrallenøkkel, firkantet drivstørrelse: 3/8"

StilModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningMomentområdeEksosGratis hastighetleder BreddeLengdePris (eks. mva)
A1105MAX-D3spaken3.5205 til 25 ft.-lb.Bak300 rpm1.375 "7.25 "3 689NOK
B1207MAX-D3Avtrekker42310 til 60 ft.-lb.Front200 rpm2"10.75 "3 774NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftratchet-nøkkel for generell bruk, kvadratisk drivstørrelse: 1/2"

StilModellMomentområdeCFM @ full belastningGratis hastighetHodehøydeleder BreddeLengdeMaks. MomentGasspedalPris (eks. mva)
A1077XPA10 til 45 ft.-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 fot.lb.spaken2 899NOK
B1099XPA10 til 60 ft.-lb.24220 rpm2"2"12 "76 fot.lb.Push Button4 233NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftratchet-nøkkel for generell bruk, kvadratisk drivstørrelse: 3/8"

StilModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGasspedalMomentområdeEksosGratis hastighetHodehøydePris (eks. mva)
A105-D325 fot.lb.318spaken5 til 20 ft.-lb.Bak250 rpm1 5 / 16 "2 738NOK
B107XPA54 fot.lb.418spaken10 til 45 ft.-lb.Justerbar160 rpm1 1 / 16 "2 392NOK
C109XPA76 fot.lb.424Push Button10 til 60 ft.-lb.Justerbar220 rpm1 1 / 16 "3 597NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?