Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 107XPA luftskrallenøkkel, 11 tommers lengde, 1/4 tommers NPT, 160 RPM | AE4JRT 5LA63

INGERSOLL-RAND 107XPA luftskrallenøkkel, 11 tommers lengde, 1/4 tommers NPT, 160 rpm

På lager
Vare: AE4JRT Modell: 107XPAKryssreferanse: 5LA63
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
2 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning18
Dutygeneral
EksosJusterbar
Gratis hastighet160 rpm
Hodehøyde1 1 / 16 "
leder Bredde1.5 "
Lengde11 "
Maks. Moment54 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse3 / 8 "
Gasspedalspaken
Momentområde10 til 45 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egnet for å løsne / stramme til mengder med lavt til middels dreiemoment
    • Har kuleinnrykk som gir enkel utskifting av kontakten med reversibel drift
    • Avansert hode design gir bedre holdbarhet
    • Kule- og nålelagerkonstruksjon og gasspjeld for variabel hastighetskontroll
    • 360 graders eksosfunksjon leder eksos bort fra føreren
    • Leveres med en kraftregulator for forbedret kontroll over driften

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGasspedalMomentområdeEksosGratis hastighetHodehøydePris
INGERSOLL-RAND 109XPA Skiftenøkkel 12 tommers lengde Generelt | AE4JRW 5LA67 109XPA76 fot.lb.424Push Button10 til 60 ft.-lb.Justerbar220 rpm1 1 / 16 "3 597 NOK
INGERSOLL-RAND 105-D3 Air Ratchet 3/8 tommers mininøkkel; 7-2/7 tommers lengde | AE4JWR 5LAN1 105-D325 fot.lb.318spaken5 til 20 ft.-lb.Bak250 rpm1 5 / 16 "2 738 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 107XPA luftskrallenøkkel, 11 tommers lengde, 1/4 tommers NPT, 160 rpm
2 392 NOK / enhet