Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 luftskrallenøkkel, 10-4/5 tommers lengde, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 luftskrallenøkkel, 10-4/5 tommers lengde, 65 ft-lb

På lager
Vare: AE4JWX Modell: 1207MAX-D4Kryssreferanse: 5LAN6
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
3 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning23
DutyIndustriell
EksosFront
Gratis hastighet200 rpm
HåndteringsmaterialePå linje
Hodehøyde1 5 / 16 "
leder Bredde2"
Lengde10.75 "
Maks. Moment65 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse1 / 2 "
GasspedalAvtrekker
Momentområde10 til 60 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8467115040
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Designet for å løsne eller stramme knaster, muttere og bolter med lavt til middels dreiemoment; ideell for bruk i kompakte rom
    • Forover / bakover krage lar brukeren enkelt endre retningen på verktøyet
    • Et maksimalt dreiemoment på 65 ft-lb sikrer enkel betjening for tøffe applikasjoner.
    • Kommer utstyrt med nikkelbelagt hus som forhindrer korrosjon, rust og støv og tåler tøffe industrielle miljøer
    • Ergonomisk kompositthåndtak sikrer brukerkomfort og isolerer fra kulde

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningSquare Drive størrelseGasspedalMomentområdeDutyEksosPris
INGERSOLL-RAND 105-D2 mini luftskalle, 7-2/7 tommers lengde | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 fot.lb.3181 / 4 "spaken5 til 20 ft.-lb.generalBak2 511 NOK
INGERSOLL-RAND 105-L2 luftskrallenøkkel Generelt 8-2/5" Lengde | AE4JWT 5LAN2 105-L225 fot.lb.3181 / 4 "spaken5 til 20 ft.-lb.generalBak2 826 NOK
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 luftskalle, 300 rpm fri hastighet | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 fot.lb.3.5201 / 4 "spaken5 til 25 ft.-lb.IndustriellBak3 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 luftskrallenøkkel, 10-4/5 tommers lengde, 65 ft-lb
3 790 NOK / enhet