Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 luftskalle, 300 rpm fri hastighet | AE4JWU 5LAN3

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 luftskrallenøkkel, 300 rpm fri hastighet

På lager
Vare: AE4JWU Modell: 1105MAX-D2Kryssreferanse: 5LAN3

Få tak i det April 30, tirsdag
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
3 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.5
CFM @ full belastning20
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet300 rpm
HåndteringsmaterialePå linje
Hodehøyde1 5 / 16 "
leder Bredde1.375 "
Lengde7.25 "
Maks. Moment30 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse1 / 4 "
Gasspedalspaken
Momentområde5 til 25 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.783
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 1105MAX-serien skiftenøkkel utstyrt med en kuleinnrykk som gjør det enkelt å skifte pipe; best egnet for å løsne eller stramme en lang rekke bolter med lavt til middels moment
    • Har kulelager og nålelager for å redusere friksjonstapene og en gasspak for variabel hastighetskontroll
    • Kompositthus og håndtak gir isolasjon fra kalde værforhold og gir 30 ft-lb dreiemoment ved en maksimal tomgangshastighet på 300 rpm
    • Inkluderer en variabel kraftregulator, en fjærlett berøringsspak og en ergonomisk koplingsmutter

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningSquare Drive størrelseGasspedalMomentområdeDutyEksosPris
INGERSOLL-RAND 105-D2 mini luftskalle, 7-2/7 tommers lengde | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 fot.lb.3181 / 4 "spaken5 til 20 ft.-lb.generalBak2 511 NOK
INGERSOLL-RAND 105-L2 luftskrallenøkkel Generelt 8-2/5" Lengde | AE4JWT 5LAN2 105-L225 fot.lb.3181 / 4 "spaken5 til 20 ft.-lb.generalBak2 826 NOK
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 luftskrallenøkkel, 10-4/5 tommers lengde, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 fot.lb.4231 / 2 "Avtrekker10 til 60 ft.-lb.IndustriellFront3 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 luftskrallenøkkel, 300 rpm fri hastighet
3 259 NOK / enhet