Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 1099XPA luftskrallenøkkel, 12 tommer, justerbar, trykknapp | AE4JRV 5LA66

INGERSOLL-RAND 1099XPA luftskrallenøkkel, 12 tommer, justerbar, trykknapp

På lager
Vare: AE4JRV Modell: 1099XPAKryssreferanse: 5LA66
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
4 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning24
Dutygeneral
EksosJusterbar
Gratis hastighet220 rpm
Hodehøyde2"
leder Bredde2"
Lengde12 "
Maks. Moment76 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse1 / 2 "
GasspedalPush Button
Momentområde10 til 60 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skiftenøkkel som muliggjør effektiv todelt dreie på et feste for å stramme eller løsne en bolt
    • Har justerbart eksosanlegg som leder luftstrømmen bort fra brukeren og sensitive industrielle materialer
    • Kontroller med lav profil forover / bakover muliggjør bruk i kompakte og vanskelig tilgjengelige områder
    • Leveres utstyrt med en trykknapp for på / av-funksjon og variabel hastighetsmekanisme
    • Kraftig motor genererer opptil 76 ft-lb dreiemoment og 220 rpm hastighet

Produktvarianter

ProduktModellMomentområdeCFM @ full belastningGratis hastighetHodehøydeleder BreddeLengdeMaks. MomentGasspedalPris
INGERSOLL-RAND 1077XPA luftskrallenøkkel, kuletype, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64 1077XPA10 til 45 ft.-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 fot.lb.spaken2 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 1099XPA luftskrallenøkkel, 12 tommer, justerbar, trykknapp
4 233 NOK / enhet