Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 1077XPA luftskrallenøkkel, kuletype, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64

INGERSOLL-RAND 1077XPA luftskrallenøkkel, kuletype, 54 ft-lb, 160 RPM

På lager
Vare: AE4JRU Modell: 1077XPAKryssreferanse: 5LA64

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 899 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning19
Dutygeneral
EksosJusterbar
Gratis hastighet160 rpm
Hodehøyde1 1 / 16 "
leder Bredde1.5 "
Lengde11 "
Maks. Moment54 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse1 / 2 "
Gasspedalspaken
Momentområde10 til 45 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Standard skrunøkkel for enkel å stramme eller feste stikkontakter
    • Har holdbar konstruksjon og avansert hode design med kuleinnrykk for reversibel drift og variabel hastighetskontroll opp til 54 ft-lb
    • 360-graders eksos for å lede eksos vekk fra føreren, og derved sikre et bedre arbeidsområde og tilgang til vanskelig tilgjengelige områder
    • Kraftregulator for økt kontroll på hver jobb

Produktvarianter

ProduktModellMomentområdeCFM @ full belastningGratis hastighetHodehøydeleder BreddeLengdeMaks. MomentGasspedalPris
INGERSOLL-RAND 1099XPA luftskrallenøkkel, 12 tommer, justerbar, trykknapp | AE4JRV 5LA66 1099XPA10 til 60 ft.-lb.24220 rpm2"2"12 "76 fot.lb.Push Button4 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 1077XPA luftskrallenøkkel, kuletype, 54 ft-lb, 160 RPM
2 899 NOK / enhet