Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 105-D3 Air Ratchet 3/8 tommers mininøkkel; 7-2/7 tommers lengde | AE4JWR 5LAN1

INGERSOLL-RAND 105-D3 Air Ratchet 3/8 tommers mininøkkel; 7-2/7 tommers lengde

På lager
Vare: AE4JWR Modell: 105-D3Kryssreferanse: 5LAN1

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3
CFM @ full belastning18
Dutygeneral
EksosBak
Gratis hastighet250 rpm
HåndteringsmaterialePå linje
Hodehøyde1 5 / 16 "
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde7 5 / 16 "
Maks. Moment25 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse3 / 8 "
Gasspedalspaken
Momentområde5 til 20 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.774
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 105-serie mini skrallenøkkel som passer til å feste muttere og bolter i bilvedlikehold eller reparasjonstjenester
    • Stålhode og aluminiumshus gir beskyttelse mot grov industriell mishandling og en kulebulk ambolt for å gi en sikker kobling til stikkontakten
    • Kompakt konstruksjon gir enkel tilgang i vanskelig tilgjengelige områder og en lavprofil forover / bakover-kontroll for enkel grep

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGasspedalMomentområdeEksosGratis hastighetHodehøydePris
INGERSOLL-RAND 107XPA luftskrallenøkkel, 11 tommers lengde, 1/4 tommers NPT, 160 RPM | AE4JRT 5LA63 107XPA54 fot.lb.418spaken10 til 45 ft.-lb.Justerbar160 rpm1 1 / 16 "2 392 NOK
INGERSOLL-RAND 109XPA Skiftenøkkel 12 tommers lengde Generelt | AE4JRW 5LA67 109XPA76 fot.lb.424Push Button10 til 60 ft.-lb.Justerbar220 rpm1 1 / 16 "3 597 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 105-D3 Air Ratchet 3/8 tommers mininøkkel; 7-2/7 tommers lengde
2 738 NOK / enhet