Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 luftskalle foran 10-4/5 tommers lengde | AE4JWW 5LAN5

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 luftskalle foran 10-4/5 tommers lengde

På lager
Vare: AE4JWW Modell: 1207MAX-D3Kryssreferanse: 5LAN5
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
3 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning23
DutyIndustriell
EksosFront
Gratis hastighet200 rpm
HåndteringsmaterialePå linje
Hodehøyde1 5 / 16 "
leder Bredde2"
Lengde10.75 "
Maks. Moment65 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse3 / 8 "
GasspedalAvtrekker
Momentområde10 til 60 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8467115040
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningMomentområdeEksosGratis hastighetleder BreddeLengdePris
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 luftskrallenøkkel, 3/8 tommers firkantdrev, 300 rpm | AE4JWV 5LAN4 1105MAX-D3spaken3.5205 til 25 ft.-lb.Bak300 rpm1.375 "7.25 "3 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 luftskalle foran 10-4/5 tommers lengde
3 774 NOK / enhet