Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 luftskrallenøkkel, 3/8 tommers firkantdrev, 300 rpm | AE4JWV 5LAN4

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 luftskrallenøkkel, 3/8 tommers firkantdrev, 300 rpm

På lager
Vare: AE4JWV Modell: 1105MAX-D3Kryssreferanse: 5LAN4
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
3 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.5
CFM @ full belastning20
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet300 rpm
HåndteringsmaterialePå linje
Hodehøyde1 5 / 16 "
leder Bredde1.375 "
Lengde7.25 "
Maks. Moment30 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse3 / 8 "
Gasspedalspaken
Momentområde5 til 25 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å brukes i trange rom som motorsykkel- og bilmotorbrønner for rask stramming og løsing av vanskelige fester
    • Unik hodekonstruksjon sikrer holdbarhet og jevn ytelse gjennom verktøyets levetid
    • Håndbetjent regulator med variabel hastighet gir muligheten til å kontrollere ytelsen jevnt
    • Kompositthus og ergonomisk håndtak sikrer førerkomfort samt isolasjon mot kulde

Produktvarianter

ProduktModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningMomentområdeEksosGratis hastighetleder BreddeLengdePris
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 luftskalle foran 10-4/5 tommers lengde | AE4JWW 5LAN5 1207MAX-D3Avtrekker42310 til 60 ft.-lb.Front200 rpm2"10.75 "3 774 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 luftskrallenøkkel, 3/8 tommers firkantdrev, 300 rpm
3 689 NOK / enhet