INGERSOLL-RAND Industriell luftskrallenøkkel, firkantet drivstørrelse: 3/8"


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Plikt: Industriell , Håndtaksmateriale: På linje , Hodehøyde: 1 5 / 16 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Reversering: Ja , Square Drive Størrelse: 3 / 8 "
StilModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningMomentområdeEksosGratis hastighetleder BreddeLengdePris (eks. mva)
A
1105MAX-D3
spaken3.5205 til 25 ft.-lb.Bak300 rpm1.375 "7.25 "3 689 NOK
B
1207MAX-D3
Avtrekker42310 til 60 ft.-lb.Front200 rpm2"10.75 "3 774 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?