Godsbolter

filtre

StilModellHead StylePris (eks. mva)
ATX-7118E-18 Torx1 262NOK
ATX-7120E-20 Audi Torx5 263NOK
UNA-DRIVE -

UNA drivbolter

StilModellLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
ASQ5816CB1.5 "5 / 8-116 876NOK
BSQ6024CB2.5 "3 / 4-10282NOK
BSQ6124CB2.5 "7 / 8-9167NOK
CSQ6128CB3"7 / 8-9662NOK
CSQ6132CB3.5 "7 / 8-9-
RFQ
StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
A788-74110-0003 / 4-102 070NOK
A754-00000-0317 / 8-920 522NOK
A754-00000-0317 / 8-92 292NOK
EARNEST -

Boltfirkanter, klasse 5

StilModellLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A283095G11.5 "1 / 2-136 652NOK
A287155G12.5 "3 / 4-105 101NOK
A287175G13"3 / 4-104 770NOK
B291295G16"1-83 217NOK
C289375G18"7 / 8-92 410NOK
EARNEST -

Boltfirkanter, klasse 8

StilModellLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A285098G11.5 "5 / 8-114 132NOK
A287118G11.75 "3 / 4-10-
RFQ
B283118G11.75 "1 / 2-13-
RFQ
B285138G12"5 / 8-114 125NOK
B283138G12"1 / 2-135 060NOK
B293158G12.5 "1 1 / 8-73 713NOK
C289158G12.5 "7 / 8-96 382NOK
B285148G12.25 "5 / 8-11-
RFQ
D287178G13"3 / 4-104 080NOK
B285178G13"5 / 8-11-
RFQ
B291178G13"1-83 241NOK
D287178G13"3 / 4-104 537NOK
B293178G13"1 1 / 8-7844NOK
B289198G13.5 "7 / 8-9-
RFQ
B285198G13.5 "5 / 8-11-
RFQ
E293218G14"1 1 / 8-7-
RFQ
D291238G14.5 "1-84 576NOK
E293258G15"1 1 / 8-7-
RFQ
E289258G15"7 / 8-9-
RFQ
F287298G16"3 / 4-106 534NOK
F291298G16"1-84 805NOK
E283318G16.5 "1 / 2-13-
RFQ
E283338G17"1 / 2-133 553NOK
E295418G19"1 1 / 4-7-
RFQ
E289438G19.5 "7 / 8-9-
RFQ
UNA-DRIVE -

UNA drivmuttere

StilModellSakTrådstørrelsePris (eks. mva)
ANT9517PBUna låsemutter5 / 8-111 303NOK
ANT9517PBUna drivmutter5 / 8-118 190NOK
BNT9519PBUna drivmutter3 / 4-10892NOK
CAMRAIL -

bolter

StilModellDrive SystemHead StyleLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A788-74250-945Audi Torx (E-20)truss2"3 / 4-10252NOK
B788-74210-945Audi Torx (E-20)Flate3.75 "3 / 4-101 856NOK
CCRSP061199RP1Audi Torx (E-20)Dome3.25 "7 / 8-913 601NOK
D774-20156-180Audi Torx (E-20)Pan4.5 "7 / 8-912 042NOK
E784-20156-160Audi Torx (E-20)Flate4"7 / 8-913 846NOK
CCRSP061199RP1Audi Torx (E-20)Dome3.25 "7 / 8-91 344NOK
D774-20100-120Audi Torx (E-20)Pan3"7 / 8-91 543NOK
D774-20156-160Audi Torx (E-20)Pan4"7 / 8-91 390NOK
F788-74090-945Audi Torx (E-20)Flate2.375 "3 / 4-101 528NOK
G788-74210-135Audi Torx (E-20)Flate3.25 "3 / 4-102 154NOK
H788-74240-945Audi Torx (E-20)Flate2.625 "3 / 4-101 581NOK
ICRSP081600JN1Audi Torx (E-20)truss3.25 "5 / 8-1117 219NOK
D774-20156-160Audi Torx (E-20)Pan4"7 / 8-910 454NOK
F788-74090-945Audi Torx (E-20)Flate2.375 "3 / 4-1014 123NOK
B788-74210-945Audi Torx (E-20)Flate3.75 "3 / 4-1012 837NOK
H788-74240-945Audi Torx (E-20)Flate2.625 "3 / 4-1013 693NOK
J734-20156-160Audi Torx (E-20)Oval4"7 / 8-9194NOK
D774-20156-140Audi Torx (E-20)Pan3.5 "7 / 8-91 428NOK
K774-20156-180Audi Torx (E-20)Pan4.5 "7 / 8-9945NOK
E784-20156-160Audi Torx (E-20)Flate4"7 / 8-91 375NOK
L788-74200-945Audi Torx (E-20)truss2.75 "3 / 4-101 849NOK
M788-74540-945Torx (TX-70)Flate3"3 / 4-108 894NOK
N784-20156-140Torx (TX-70)Oval3.5 "7 / 8-913 112NOK
M788-74230-945Torx (TX-70)Flate2.625 "3 / 4-1014 075NOK
M788-74540-945Torx (TX-70)Flate3"3 / 4-10832NOK
CAMRAIL -

Camrail Bolt installasjonsverktøy, Torx

ModellSakPris (eks. mva)
SNIND2CH6RMX569NOK
CAMRAIL -

Flenslåsemutter, 3/4-10 gjengestørrelse, 300pk

ModellSakPris (eks. mva)
788-74110-000AA8QLW30 605 NOK
CAMRAIL -

Bolt, Torx 7/8-9 gjengemål, 4 tommer lengde, 5 stk

ModellSakPris (eks. mva)
724-20156-160AA8QKX-
RFQ

Godsbolter

Godsvognbolter brukes i sliteplater, senterplater, lagerholdernøkler, bæreplater, hjørnekapper og sidelager. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av godsvognbolter fra Camrail, Alvorlig og UNA-DRIVE.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan monteres godsvognbolter?

Godsvognbolter installeres ved hjelp av en momentnøkkel for å sikre at de er strammet til riktig momentspesifikasjon.

Hvordan unngå feil ved bruk av lastebilbolter?

Sørg for at boltene er installert og vedlikeholdt riktig.

Hva er viktigheten av riktig dreiemoment ved montering av lastebilbolter?

Riktig dreiemoment er avgjørende når du installerer godsvognbolter. Hvis en bolt er under tiltrukket, kan det hende at den ikke gir tilstrekkelig klemkraft, noe som fører til at den løsner eller svikter. Hvis en bolt trekkes for mye, kan den strippe gjengene eller skade bolten som ytterligere fører til feil. Riktig moment sikrer at bolten strammes til riktig spesifikasjon, og gir nødvendig klemkraft uten å forårsake skade.

Hva er viktigheten av gjengesmøring ved montering av lastebilbolter?

Gjengesmøring sikrer at bolten kan strammes til riktig momentspesifikasjon uten å skade gjengene. Det forhindrer også korrosjon og fastsetting av bolten over tid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?