Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMRAIL 788-74240-945 Bolt, 3/4-10 Thread Size, 2 5/8 Inch Length, 10Pk | AA8QKC 19N043

CAMRAIL 788-74240-945 Bolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 2 5/8 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AA8QKC Modell: 788-74240-945Kryssref: 19N043
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
1 581 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCamrail Bolt
Drive SystemAudi Torx (E-20)
FinishCam Koat
Klasse8
Head StyleFlate
Lengde2.625 "
MaterialeAlloy Steel
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318158085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMRAIL 788-74240-945 Bolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 2 5/8 tomme lengde, 10pk
1 581 NOK /pakke