DAYTON Gassfyrte kanalovner, BtuH -inngang 400000


filtre
Luftstrøm: 9877 cfm , BtuH-utgang: 320,000 , fulllast forsterkere: 1.9A , Gasstype: NG , Hz: 60 , Spenning: 120 , Bredde: 48.125 "
StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
A
6RJX1
37 "37.75 "53 497 NOK
A
6RJX8
37 "37.75 "65 719 NOK
B
6RJV7
37 "37.75 "54 185 NOK
B
6RJW4
37 "37.75 "65 234 NOK
C
6RJY5
40 "36 "79 084 NOK
C
6RJZ2
40 "36 "87 132 NOK

Gassfyrte kanalovner, BtuH -inngang 400000

Dayton gassfyrte kanalovner gir kunstig varme for oppvarming av kommersielle rom. Disse innendørs kanalovnene er koblet til en naturgassledning og har en strømventil for å avtrekke røyk. Ovnene kan heve temperaturen med 30 grader F ved å gi en inngang på 400000 37 BtuH. Disse innendørsovnene med åpen forbrenning har direkte gnistenning for øyeblikkelig brenning av drivstoff. Velg fra et bredt utvalg av disse gassovnene, tilgjengelig i 40 og XNUMX-tommers dybder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?