DAYTON 6RJW4 Innendørs kanalovn 37 tommer D naturgass 9877 Cfm | AF2DHP

DAYTON 6RJW4 Innendørs kanalovn 37 tommer D naturgass 9877 Cfm

På lager
Vare: AF2DHP Modell: 6RJW4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs kanalovn
Luftstrøm9877 cfm
Lufttemp. Stige30 Grader F
BtuH-inngang400,000
BtuH-utgang320,000
Brennerluftinntakstørrelse6
CFM @ 65 (F) Stig4500 cfm
CFM @ 80 (F) Stig3600 cfm
Dybde37 "
Røykrør Dia.6"
Forsterker med full belastning1.9A
Gassforbindelse3 / 4 "
Gass TypeNG
Høyde37.75 "
Hz60
TenningssystemetDirekte gnist
Innendørs luftutladningshøyde19 "
Innendørs luftutladningsbredde45-3 / 4 "
Installasjonshøyde8 ft.
Maks. Ekstern SP0.90 "WC
Primær materiale til varmeveksler409 rustfritt stål
TjenestetilgangBunn
Spenning120
Bredde48.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 181.35
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8416200040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePris
DAYTON 6RJV7 Innendørs kanalovn 37 tommer D 9877 Cfm Ng | AF2DHG 6RJV737 "37.75 "54 185 NOK
DAYTON 6RJX1 Innendørs kanalovn Naturgass 9877 Cfm 37 tommer D | AF2DHX 6RJX137 "37.75 "53 497 NOK
DAYTON 6RJX8 Innendørs kanalovn 30 grader F 9877 Cfm Ng | AF2DJE 6RJX837 "37.75 "65 719 NOK
DAYTON 6RJY5 Innendørs kanalovn 9877 Cfm naturgass 30 grader F | AF2DJM 6RJY540 "36 "79 084 NOK
DAYTON 6RJZ2 Innendørs kanalovn Naturgass 9877 Cfm 30 grader F | AF2DJV 6RJZ240 "36 "87 132 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6RJW4 Innendørs kanalovn 37 tommer D naturgass 9877 Cfm
65 234 NOK / enhet