Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMRAIL 788-74540-945 Bolt, 3/4-10 Thread Size, 3 Inch Length, 5Pk | AA8QKA 19N040

CAMRAIL 788-74540-945 Bolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AA8QKA Modell: 788-74540-945Kryssref: 19N040
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
832NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCamrail Bolt
Drive SystemTorx (TX-70)
FinishCam Koat
Klasse8
Head StyleFlate
Lengde3"
MaterialeAlloy Steel
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMRAIL 788-74540-945 Bolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 5pk
832NOK /pakke