Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMRAIL 774-20156-180 Bolt, 7/8-9 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 5Pk | AA8QKP 19N056

CAMRAIL 774-20156-180 Bolt, 7/8-9 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 5pk

På lager
Vare: AA8QKP Modell: 774-20156-180Kryssref: 19N056
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
945NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCamrail Bolt
Drive SystemAudi Torx (E-20)
FinishCam Koat
Klasse8
Head StylePan
Lengde4.5 "
MaterialeAlloy Steel
Trådstørrelse7 / 8-9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.15
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMRAIL 774-20156-180 Bolt, 7/8-9 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 5pk
945NOK /pakke