EARNEST 293178G1 Bolt Square, Grade 8, 1-1/8-7 Thread Size, 3 Inch Length, 20Pk | AB4XUN 20H992

EARNEST 293178G1 Bolt Square, Grade 8, 1-1/8-7 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 20pk

På lager
Vare: AB4XUN Modell: 293178G1Kryssreferanse: 20H992

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

844NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGodsbolt
Drive SystemSquare
FinishPlain
Klasse8
Head StyleSquare
Lengde3"
MaterialeAlloy Steel
Trådstørrelse1 1 / 8-7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.925
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode7318155090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTrådstørrelsePris
EARNEST 289158G1 Bolt Square, Grade 8, 7/8-9 Gjengestørrelse, 2-1/2 tommers lengde, 40pk | AB4XTJ 20H965 289158G12.5 "7 / 8-96 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 293178G1 Bolt Square, Grade 8, 1-1/8-7 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 20pk
844NOK /pakke