Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 269A Taper Gage, 0.1 - 0.5 tommer, 8 blader, herdet stål | AC4HHH 2ZVC1 / 51290

STARRETT 269A konisk mål, 0.1 - 0.5 tommer, 8 blader, herdet stål

På lager
Vare: AC4HHH Modell: 269AKryssref.: 2ZVC1 / 51290

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 932 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Gage
Finishpolert
eksamener0.001
Lengde2.5 "
MaterialeHerdet stål
Målingsrekkevidde0.100 til 0.500 "
Antall blader8
Bredde0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Presisjonsmåleverktøy designet for å måle tykkelse, gap og hullstørrelser på matriser
    • Slitesterk og stiv herdet stålkonstruksjon
    • Har 8 måleblader i fan-out-design med et måleområde på 0.1 til 0.5 tommer (0.001 tommers graderinger)
    • Leveres med en vinyl bærepose

Produktvarianter

ProduktModellFinisheksamenerLengdeMaterialeMålingsrekkeviddeOmrådeBreddePris
STARRETT 270 konisk måler, med målerstil flatt blad, 0.30 mm til 4 mm rekkevidde | AC4HHJ 2ZVC2 / 51292 270polert0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Verktøystål0.010 til 0.150 "-7 1 / 16 "2 689 NOK
STARRETT 269B Taper Gage | AH2RBR 30C249 / 51291 269BPlain0.001 "2.75 "Stål0.5 til 1 "--3 695 NOK
STARRETT 269MA Taper Gage | AH2RBT 30C250 / 56031 269MA--64mm-2 å 12mm2 å 12mm-2 802 NOK
STARRETT 269MB Taper Gage | AH2RBU 30C251 / 56032 269MB--70mm-12 å 25mm12 å 25mm-3 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 269A konisk mål, 0.1 - 0.5 tommer, 8 blader, herdet stål
2 932 NOK / enhet