Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 269B Taper Gage | AH2RBR 30C249 / 51291

STARRETT 269B Taper Gage

På lager
Vare: AH2RBR Modell: 269BKryssreferanse: 30C249 / 51291
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
3 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Gage
FinishPlain
eksamener0.001 "
Lengde2.75 "
MaterialeStål
Målingsrekkevidde0.5 til 1
Antall blader10
Antall stykker1
Tykkelse1/8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.268
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinisheksamenerLengdeMaterialeMålingsrekkeviddeOmrådeBreddePris
STARRETT 269A Taper Gage, 0.1 - 0.5 tommer, 8 blader, herdet stål | AC4HHH 2ZVC1 / 51290 269Apolert0.0012.5 "Herdet stål0.100 til 0.500 "-0.5 "3 001 NOK
STARRETT 270 konisk måler, med målerstil flatt blad, 0.30 mm til 4 mm rekkevidde | AC4HHJ 2ZVC2 / 51292 270polert0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Verktøystål0.010 til 0.150 "-7 1 / 16 "2 502 NOK
STARRETT 269MA Taper Gage | AH2RBT 30C250 / 56031 269MA--64mm-2 å 12mm2 å 12mm-2 650 NOK
STARRETT 269MB Taper Gage | AH2RBU 30C251 / 56032 269MB--70mm-12 å 25mm12 å 25mm-3 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 269B Taper Gage
3 564 NOK / enhet