Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 269MA Taper Gage | AH2RBT 30C250 / 56031

STARRETT 269MA tapermåler

På lager
Vare: AH2RBT Modell: 269MAKryssreferanse: 30C250 / 56031

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Gage
Lengde64mm
Antall blader10
Område2 å 12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Langformskalibreringssertifikat: Nei

Produktvarianter

ProduktModellFinisheksamenerLengdeMaterialeMålingsrekkeviddeOmrådeBreddePris
STARRETT 269A Taper Gage, 0.1 - 0.5 tommer, 8 blader, herdet stål | AC4HHH 2ZVC1 / 51290 269Apolert0.0012.5 "Herdet stål0.100 til 0.500 "-0.5 "2 932 NOK
STARRETT 270 konisk måler, med målerstil flatt blad, 0.30 mm til 4 mm rekkevidde | AC4HHJ 2ZVC2 / 51292 270polert0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Verktøystål0.010 til 0.150 "-7 1 / 16 "2 689 NOK
STARRETT 269B Taper Gage | AH2RBR 30C249 / 51291 269BPlain0.001 "2.75 "Stål0.5 til 1 "--3 695 NOK
STARRETT 269MB Taper Gage | AH2RBU 30C251 / 56032 269MB--70mm-12 å 25mm12 å 25mm-3 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 269MA tapermåler
2 802 NOK / enhet