Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9080GF6 Sikringsblokk Klasse Cc Inkluderer avtrekker | AG7CHM 5B375

SQUARE D 9080GF6 Sikringsblokk Klasse Cc Inkluderer avtrekker

På lager
Vare: AG7CHM Modell: 9080GF6Kryssreferanse: 5B375
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde1 til 30
DC-spenningsvurdering600 VDC
SikringsblokkdesignÅpen
SikringstypeDverg- og CC-klasse
Sikring UL-klasseCC
Høyde2.19 "
Lengde2.2 "
Maks. Forsterker30
MonteringsstilBolt ned
Antall poler1
Bredde0.75 "
Ledningsstørrelse10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536908085

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseDC-spenningsvurderingSikring UL-klasseHøydeSakLengdeAntall polerBreddePris
SQUARE D 9080FB3611M Sikringsholder 30a | AF9FMG 2DC47 9080FB3611M4 AWG til 500 MCMIKKE RELEVANTM3.12 "Sikringsblokk1.3 "32.72 "346NOK
SQUARE D 9070FB2B sikringsblokkfeltinstallasjon | CU4FFE 48P690 9070FB2B----Tilbehør---1 171 NOK
SQUARE D 9070FB2A sikringsblokkfeltinstallasjon | CU4FFF 48P689 9070FB2A----Tilbehør---1 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9080GF6 Sikringsblokk Klasse Cc Inkluderer avtrekker
240NOK / enhet