Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9080FB3611M Sikringsholder 30a | AF9FMG 2DC47

SQUARE D 9080FB3611M Sikringsholder 30a

På lager
Vare: AF9FMG Modell: 9080FB3611MKryssref: 2DC47
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
346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde1 til 30
Forsterker AC30
Body Materialtermo
DC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
SikringsblokkdesignÅpen
SikringstypeDverg- og CC-klasse
Sikring UL-klasseM
Høyde3.12 "
Lengde1.3 "
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning600
MonteringsstilBolt ned
Antall poler3
Bredde2.72 "
Ledningsstørrelse4 AWG til 500 MCM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536908085

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseDC-spenningsvurderingSikring UL-klasseHøydeSakLengdeAntall polerBreddePris
SQUARE D 9080GF6 Sikringsblokk Klasse Cc Inkluderer avtrekker | AG7CHM 5B375 9080GF610AWG600 VDCCC2.19 "Sikringsblokk2.2 "10.75 "240NOK
SQUARE D 9070FB2B sikringsblokkfeltinstallasjon | CU4FFE 48P690 9070FB2B----Tilbehør---1 171 NOK
SQUARE D 9070FB2A sikringsblokkfeltinstallasjon | CU4FFF 48P689 9070FB2A----Tilbehør---1 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9080FB3611M Sikringsholder 30a
346NOK / enhet