Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 932612Q Hydraulisk filterelement, 1 tomme lengde | AB4FVN 1XPG8

PARKER 932612Q Hydraulisk filterelement, 1 tommers lengde

På lager
Vare: AB4FVN Modell: 932612QKryssreferanse: 1XPG8
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
1 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterelement
Filter MediaMikroglass III
Filterforurensninger
Maks. Strømme15 gpm
mikron10
Driftstrykk150 psi
ForsegleFluor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Parker 932612Q er et høytrykkshydraulisk filterelement designet for bruk i boreutstyr for oljeplaster, sprøytestøping og hydrostatiske drivladningspumper for å filtrere ut forurensninger.
    • Dette lette og holdbare Parker-filterelementet har aluminiumshus, fluorkarbonforsegling og Microglass III (som filtermedium). Den har en nominell filtervurdering på 10 mikron og kan fungere i temperaturer fra -15 til 225 grader Fahrenheit.
    • Dette erstatningsfilterelementet er også tilgjengelig i 10 , 50 og 80 gpm varianter.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmemikronPris
PARKER 930118Q Hydraulisk filterelement, 2 tommers lengde | AB4FVP 1XPH2 930118Q80 GPM202 046 NOK
PARKER 932618Q erstatningselement, 10Q mikroglass | BM6UBU 932618Q--1 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 932612Q Hydraulisk filterelement, 1 tommers lengde
1 252 NOK / enhet