Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 930118Q Hydraulisk filterelement, 2 tommers lengde | AB4FVP 1XPH2

PARKER 930118Q Hydraulisk filterelement, 2 tommers lengde

På lager
Vare: AB4FVP Modell: 930118QKryssreferanse: 1XPH2
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
2 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterelement
Filter MediaMikroglass III
Filterforurensninger
Maks. Strømme80 GPM
mikron20
Driftstrykk150 psi
ForsegleFluor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CN-serie OEM erstatningsfilterelement designet for bruk med hydrauliske oljer, maskineringsfluider, vannglykoler, diesel, smøreoljer og kjølevæsker
    • Har en fluorkarbonforsegling som gir lav strekk og utmerket slitestyrke
    • Bør endres regelmessig for å sikre at systemet fungerer etter ønske

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmemikronPris
PARKER 932612Q Hydraulisk filterelement, 1 tomme lengde | AB4FVN 1XPG8 932612Q15 gpm101 252 NOK
PARKER 932618Q erstatningselement, 10Q mikroglass | BM6UBU 932618Q--1 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 930118Q Hydraulisk filterelement, 2 tommers lengde
2 046 NOK / enhet