Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 924448 Filterelement 40 Micron 10 GPM | AB3AHZ 1R440

PARKER 924448 Filterelement 40 Micron 10 GPM

På lager
Vare: AB3AHZ Modell: 924448Kryssref.: 1R440
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
999NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsfilterelement
Filter Mediapolyester
FilterInlet
Boligtypeenslig
Maks. Strømme10 gpm
mikron40
ForsegleNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ParFit utskiftbart patronfilterelement egnet for å erstatte utslitte eller fete OEM-filtre av samme størrelse
    • Har en nitriltetning for å sikre en sikker og lekkasjesikker drift
    • Lett konstruksjon i ett stykke som kan håndtere både lette og tunge strømningshastigheter og trykknivåer

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaMaks. StrømmemikronForseglepk. Antall.Pris
PARKER 924450 Filterelement 10 Micron 10 GPM | AB3AJA 1R441 924450Cellulose10 gpm10Nitril1884NOK
PARKER 932016 Filterelement 10 Micron 4 Gpm - Pakke med 2 | AE8QYD 6F584 932016Cellulose4 GPM10Fluor21 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 924448 Filterelement 40 Micron 10 GPM
999NOK / enhet