Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 926567 Filterelement 10 mikron 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7

PARKER 926567 Filterelement 10 Micron 50 GPM 150 PSI

På lager
Vare: AC2WKQ Modell: 926567Kryssreferanse: 2NMT7
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
516NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterelement
Filter MediaCellulose
Filterforurensninger
Maks. Strømme50 GPM
mikron10
Driftstrykk150 psi
ForsegleNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaMaks. StrømmemikronDriftstrykkForseglePris
PARKER 927723Q Filterelement 2 Micron 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8 927723QMikroglass III50 GPM23000 psiFluor3 065 NOK
PARKER 940802 Filterelement 40 Micron 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5 940802Syntetisk10 gpm40200 psiNitril2 248 NOK
PARKER 940803 Filterelement 40 Micron 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7 940803Vevd tråd10 gpm40200 psiNitril9 362 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 926567 Filterelement 10 Micron 50 GPM 150 PSI
516NOK / enhet