Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3800M Flare mutternøkkelsett 10-19mm 10 stk. | AG2PWC 31XR45

PROTO J3800M Flare mutternøkkelsett 10-19mm 10 stk.

På lager
Vare: AG2PWC Modell: J3800MKryssref: 31XR45
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
6 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel sett
FinishSvart oksid
Antall stykker10
Antall poeng12
Lengdeområde5-1/2" to 7-5/16"
SAE eller metriskMetric
Skiftenøkler inkludert10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J3740 Flare mutternøkkelsett Sae And Metric 9stk | AG4XYX 35GM75 J3740Satin96SAE og metrisk9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "5 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3800M Flare mutternøkkelsett 10-19mm 10 stk.
6 540 NOK / enhet