Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3740 Flare mutternøkkelsett Sae And Metric 9stk | AG4XYX 35GM75

PROTO J3740 Flare mutternøkkelsett Sae And Metric 9stk

På lager
Vare: AG4XYX Modell: J3740Kryssref: 35GM75
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
5 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel sett
FinishSatin
Antall stykker9
Antall poeng6
Lengdeområde6-1/4 to 9-7/16"
SAE eller metriskSAE og metrisk
Skiftenøkler inkludert9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8204110030

Produktdetaljer:

    • Utstyrt med 60 graders forskyvning for bedre tilgang til dypt festede fester
    • Offset håndtak for å holde knokene fri for hindringer og spare tid
    • Boksendene utgjør patentert TorquePlus-system

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J3800M Flare mutternøkkelsett 10-19mm 10 stk. | AG2PWC 31XR45 J3800MSvart oksid1012Metric10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm6 540 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3740 Flare mutternøkkelsett Sae And Metric 9stk
5 033 NOK / enhet