Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 940802 Filterelement 40 Micron 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5

PARKER 940802 Filterelement 40 Micron 10 GPM 200 PSI

På lager
Vare: AB4FWE Modell: 940802Kryssreferanse: 1XPX5
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
2 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterelement
Filter MediaSyntetisk
Filterforurensninger
BoligtypeDobbel
Maks. Strømme10 gpm
mikron40
Driftstrykk200 psi
ForsegleNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Erstatningselement ideelt for bruk med bærbare hydrauliske filtre når filterkvaliteten endres
    • Regelmessig utskifting av filterelementer sikrer effektiv filtrering og ønskelige strømningshastigheter
    • Leveres med en nitriltetning for god temperaturbestandighet og holdbarhet
    • Tretthetsgrad (PSI) (150)

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaMaks. StrømmemikronDriftstrykkForseglePris
PARKER 927723Q Filterelement 2 Micron 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8 927723QMikroglass III50 GPM23000 psiFluor3 065 NOK
PARKER 940803 Filterelement 40 Micron 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7 940803Vevd tråd10 gpm40200 psiNitril9 362 NOK
PARKER 926567 Filterelement 10 mikron 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7 926567Cellulose50 GPM10150 psiNitril516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 940802 Filterelement 40 Micron 10 GPM 200 PSI
2 248 NOK / enhet