Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 940803 Filterelement 40 Micron 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7

PARKER 940803 Filterelement 40 Micron 10 GPM 200 PSI

På lager
Vare: AB4FWG Modell: 940803Kryssreferanse: 1XPX7
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
9 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterelement
Filter MediaVevd tråd
Filterforurensninger
BoligtypeDobbel
Maks. Strømme10 gpm
mikron40
Driftstrykk200 psi
ForsegleNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.998
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tretthetsgrad (PSI) (150)

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaMaks. StrømmemikronDriftstrykkForseglePris
PARKER 927723Q Filterelement 2 Micron 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8 927723QMikroglass III50 GPM23000 psiFluor3 065 NOK
PARKER 940802 Filterelement 40 Micron 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5 940802Syntetisk10 gpm40200 psiNitril2 248 NOK
PARKER 926567 Filterelement 10 mikron 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7 926567Cellulose50 GPM10150 psiNitril516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 940803 Filterelement 40 Micron 10 GPM 200 PSI
9 362 NOK / enhet