Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC T104P Timer 24 timers Dpst | AD7EXH 4E025

INTERMATIC T104P Timer 24 timers Dpst

På lager
Vare: AD7EXH Modell: T104PKryssreferanse: 4E025
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
2 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidtaker
amps40
Kontakt skjemaDPST-NR
Kontakt HP @ 120V2
Kontakt HP @ 240V5
DagsskipperNei
Dybde3.8 "
VedleggstypePlast utendørs
Ekstra trippere2E054
FinishMetallkabinett har grå emalje
Høyde9.437 "
Lengde9.4 "
Maks. På / av-sykluser12
Maks. Tidsinnstilling23 hr.
Min. Tidsinnstilling1 hr.
MonterHullvegg
NEMA-vurdering3R
Antall poler2
Antall trippere inkludert2
typen24-Hour
Spenning208-277
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9107008000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Snap-out-tidsmekanisme, opptil 12 av/på-innstillinger per dag, manuell på/av-overstyring endrer ikke programmet, utstyrt med maksimalt 12 trippere, har justerbar tidsinnstilling, 3R-skap i stål eller ikke-korrosiv plast

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsKontakt skjemaMin. TidsinnstillingMonterNEMA-vurderingAntall polerDrifts Temp.Pris
INTERMATIC T7401B Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-NR3.5 hr.Hullvegg14-4 563 NOK
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHK 2A209 T7401BC21 hr.404PST-NR3.5 hr.Wall14-14 277 NOK
INTERMATIC T2005 Timer 7-dagers kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Skru11-3 662 NOK
INTERMATIC T1905E Timer Multi Operation | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 timer20SPDT15 min.Hullvegg11-40 til + 1302 895 NOK
INTERMATIC T101 Elektromekanisk timer, 120 VAC, 40 A, 5 HK | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-NR1 hr.Hullvegg11-1 641 NOK
INTERMATIC T103 Elektromekanisk timer, 24-timers tidsinnstilling, 125 VAC, 40 A, 5 HK | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-NR1 hr.Hullvegg12-2 037 NOK
INTERMATIC T171 Elektromekanisk Timer m/Skipper, Innendørsskap, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-NR1 hr.Wall11-2 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC T104P Timer 24 timers Dpst
2 820 NOK / enhet