Intermatic T101 mekanisk timer er egnet for nøyaktig styring av aktivering og deaktivering av enheter, som belysning, pumper, vifter og varmesystemer, noe som fører til energisparing, sikkerhetsforbedring og driftseffektivitet. Den brukes i industrielle prosesser, kommersielle virksomheter og utendørs belysningssystemer.
Egenskaper:
- Den kommer med evnen til å håndtere opptil 12 PÅ/AV-operasjoner daglig, med et minimumsintervall på en time.
- Denne intermatiske timeren tilbyr en manuell overstyringsfunksjon for umiddelbar og lett kontrollert drift.
- Den er utstyrt med både ON og OFF trippere, noe som sikrer enkelt oppsett og fleksibilitet i planlegging.
- Denne elektrokjemiske timeren har allsidig 24-timers kontroll for kontinuerlige belastninger, noe som sikrer lang levetid.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke fordeler har en elektronisk timer fremfor en mekanisk?
A. Begge fungerer på samme måte og er i stand til å utføre de samme oppgavene. En mekanisk timer er vanligvis konstruert som en massiv, grå metallboks som kan skille seg betydelig ut i hjemmets innredning. Mekaniske timere er vanligvis større, varer lenger og kan ta mer elektrisk belastning enn en digital timer.
Spørsmål. Bruker mekaniske tidtakere strøm?
A. Den gjennomsnittlige mekaniske timeren bruker 1 watt per time, noe som tilsvarer 24 watt daglig. Vanligvis bruker en digital timer litt mer energi. Her brukes det ca. 2 watt i timen.
Sp. Hva er de tre hovedtypene av tidtakere?
A. De tre hovedtypene av PLS-timere er på-forsinkelse, av-forsinkelse og retentiv på-forsinkelse.
Sp. Hva er driftstemperaturen til denne Intermatic T101 mekaniske timeren?
A. Den har en driftstemperatur på -40 til 131 grader F.
Q. Hva er den maksimale ledningsstørrelsen som denne Intermatic-timeren kan ta?
A. Den har plass til ledningsstørrelser fra 14 til 8 AWG.
Sp. Er det nødvendig å rengjøre den elektromekaniske timeren?
A. Ja, regelmessig rengjøring er tilrådelig for å forhindre opphopning av støv for å sikre timerens funksjonalitet. Bruk en myk klut til å tørke ned timerens ytre overflate, og unngå slitende materialer som kan skade finishen.
Q. Hvilket vedlikehold krever denne timeren?
A. Inspiser tidtakeren regelmessig for indikasjoner på slitasje, løse koblinger eller uregelmessigheter i driften. Bekreft at ledningene forblir intakte og at ingen komponenter er utsatt eller skadet.
Sp. Hva er faktorene som skal vurderes når du velger riktig tidtakermodell?
A. Når du velger riktig tidtakermodell, må du vurdere kravene til elektrisk belastning, hyppigheten av daglige PÅ/AV-sykluser som trengs og typen belastning som administreres. Kontroller også at timerens spenningsklassifisering stemmer overens med strømforsyningen.