Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC T171 Elektromekanisk Timer m/Skipper, Innendørsskap, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024

INTERMATIC T171 Elektromekanisk timer m/skipper, innendørs skap, 40 A, 120 V

På lager
Vare: AB9MQN Modell: T171Kryssreferanse: 2E024
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
2 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidtaker
amps40
Kontakt skjemaSPST-NR
Kontakt HP @ 120V2
DagsskipperJa
Dybde3"
VedleggstypeStål innendørs
Ekstra trippere11Z965
FinishMetallkabinett har grå emalje
Høyde7 13 / 16 "
Lengde7.8 "
Maks. På / av-sykluser12
Maks. Tidsinnstilling23 hr.
Min. Tidsinnstilling1 hr.
MonterWall
NEMA-vurdering1
Antall poler1
Antall trippere inkludert2
typen24-Hour
Spenning120
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9107008000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ideell for bruk med bassengvarmere, pumper, blåser, transportører, elektriske gjerder, vifter, filtre og små kommersielle skilt
    • Skipper-anlegget gjør at det forhåndsinnstilte programmet kan utelates på utvalgte ukedager
    • Snap-out timing mekanisme med en manuell på / av overstyringsbryter som ikke forstyrrer programmet
    • Kontrollerer motstandsbelastninger opptil 40 A per pol og gir opptil 12 PÅ / AV-operasjoner per dag
    • Utstyrt med en CUTOUT (ON), en OFF og tre skruer

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsKontakt skjemaMin. TidsinnstillingMonterNEMA-vurderingAntall polerDrifts Temp.Pris
INTERMATIC T7401B Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-NR3.5 hr.Hullvegg14-4 563 NOK
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHK 2A209 T7401BC21 hr.404PST-NR3.5 hr.Wall14-14 277 NOK
INTERMATIC T2005 Timer 7-dagers kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Skru11-3 662 NOK
INTERMATIC T1905E Timer Multi Operation | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 timer20SPDT15 min.Hullvegg11-40 til + 1302 895 NOK
INTERMATIC T101 Elektromekanisk timer, 120 VAC, 40 A, 5 HK | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-NR1 hr.Hullvegg11-1 641 NOK
INTERMATIC T103 Elektromekanisk timer, 24-timers tidsinnstilling, 125 VAC, 40 A, 5 HK | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-NR1 hr.Hullvegg12-2 037 NOK
INTERMATIC T1905 Timer Multi Operation | AB9MQQ 2E026 T190523-3 / 4 timer20SPDT15 min.Skru11-40 til + 1303 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC T171 Elektromekanisk timer m/skipper, innendørs skap, 40 A, 120 V
2 409 NOK / enhet