Intermatic T103 elektromekanisk timer automatiserer aktivering og deaktivering av elektriske kretser for styring av belysning, pumper, varmeovner og annet utstyr. Ved å gjøre det mulig for brukere å forhåndsprogrammere PÅ/AV-planer, forbedrer det energieffektiviteten, sikkerheten og brukervennligheten.
Egenskaper:
- Intermatic T103 elektromekanisk timer har en snap-out-tidsmekanisme som forenkler innstillingsjusteringer, mens de inkluderte og ekstra E054-tripperne tillater finjustering av timerens PÅ/AV-plan.
- Den har en manuell overstyring som sikrer at det innstilte programmet forblir intakt samtidig som det muliggjør umiddelbar manuell kontroll ved behov, og tilbyr en balanse mellom automatisering og manuell intervensjon.
- Denne T103-timeren har et stålkabinett med grå emaljefinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater og holdbarhet.
- Den har monteringshull for enkel installasjon på veggen og en 2-polet konfigurasjon for å muliggjøre uavhengig kontroll av to separate kretser.
- Denne elektromekaniske timeren støtter opptil 12 PÅ/AV-sykluser per dag, noe som muliggjør intrikat planlegging for applikasjoner som krever hyppige endringer i driften, for eksempel lys- eller varmekontroll.
- Den har en høy hestekrefter, noe som gjør den egnet for resistive belastninger opp til 40A per pol ved 125V.
- Denne T103 elektromekaniske timeren har en manuell overstyringsfunksjon som ikke endrer den forhåndsinnstilte programmeringen.
- Den har vippeterminaler for mange belastningstilkoblinger og kan enkelt installeres i de fleste Intermatic-skap.
Kompatibelt tilbehør:
- Intermatisk WG1570 Klokkemotor: Den fungerer som en erstatning eller reservemotor for T103 elektromekanisk timer, og sikrer nøyaktig og pålitelig drift av timerens klokkemekanisme. WG1570-motoren opprettholder funksjonaliteten til timeren, og driver klokkemekanismen som kontrollerer på/av-planene til tilkoblede enheter.
- Intermatisk T103M Dial Timer Mekanisme: Denne erstatnings- eller tilleggshjulmekanismen sikrer presis og pålitelig tidsregistrering for timeren. T103M-klokkemekanismen integreres feilfritt med timerens eksisterende oppsett, slik at brukere kan opprettholde nøyaktig kontroll over av/på-planer.
- Intermatisk 156T1961A Tripper Timer: Denne tripperen fungerer som erstatninger eller tillegg til T103M-timeren, og sikrer nøyaktig og tilpassbar planlegging av PÅ/AV-sykluser. Den integreres sømløst med timerens mekanisme, slik at brukerne kan stille inn nøyaktige tidspunkter for ulike enheter.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Bruker mekaniske tidtakere strøm?
A. Den gjennomsnittlige mekaniske timeren bruker 1 watt per time, noe som tilsvarer 24 watt daglig. Vanligvis bruker en digital timer litt mer energi. Her brukes det ca. 2 watt i timen.
Sp. Hva er de tre hovedtypene av tidtakere?
A. De tre hovedtypene av PLS-timere er på-forsinkelse, av-forsinkelse og retentiv på-forsinkelse.
Sp. Hvilke fordeler har en elektronisk timer fremfor en mekanisk?
A. Begge fungerer på samme måte og er i stand til å utføre de samme oppgavene. En mekanisk timer er vanligvis konstruert som en massiv, grå metallboks som kan skille seg betydelig ut i hjemmets innredning. Mekaniske timere er vanligvis større, varer lenger og kan ta mer elektrisk belastning enn en digital timer.
Sp. Hvilket vedlikehold kreves for denne Intermatic T103-timeren?
A. Sjekk regelmessig for riktig justering av trippere og hold timeren ren for støv og rusk.
Sp. Hjelper denne timeren å spare energi i lyssystemer?
A. Ja, ved å automatisere belysningsplaner bidrar det til å spare energi ved å forhindre unødvendig bruk i lavtrafikk.
Q. Hva er hensikten med den manuelle på/av-overstyringen i T103-timeren?
A. Den manuelle overstyringen tillater umiddelbar kontroll av enheter utenfor den programmerte tidsplanen uten å påvirke det innstilte programmet.
Sp. Hvordan overflatemontere denne timeren?
A.
- Fjern dekselet og fjern to skruer på motsatte hjørner.
- Fjern huset som omslutter tidsbryteren og terminaldekselet vekk fra basen.
- Plasser en skrue gjennom forhåndsinnstilte hull i basen og skru den fast på baksiden av panelet eller veggen.
- Sett på plass terminalkoppen og skyv timeren fast på basen.
- Fest huset og fest det med skruer.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre Intermatic elektroniske tidtakere?
A. Ja, kunder som leter etter elektroniske varianter kan velge mellom Intermatic SPST elektroniske tidtakere har astronomisk programmering som tilbyr innstillinger for solnedgang PÅ og soloppgang AV, og eliminerer behovet for separate fotokontrollenheter.