Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC 156T1961A Tripper Timer 1 par på / av | AB9MQW 2E054

INTERMATIC 156T1961A Tripper Timer 1 par på/av

På lager
Vare: AB9MQW Modell: 156T1961AKryssreferanse: 2E054
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tripper for tidtakere

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9114905000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: På-av-par

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INTERMATIC 156T1948A PÅ / AV Tripper | AA3YZL 11Z965 156T1948AUtskifting av / på trippere136NOK
INTERMATIC 156T2548A Trippere, for bruk med T7400, T7800, T51000 timere | AA3YZM 11Z966 156T2548AUtskifting av / på trippere525NOK
INTERMATIC ET9100 Dørmontasje med elektronikk ET90000 | AA4TYD 13E033 ET9100Dørmontasje med elektronikk7 926 NOK
INTERMATIC ET9232 Ethernet-modul for ET90000 | AA4TYE 13E034 ET9232Ethernet-modul2 986 NOK
INTERMATIC ET9250 4-krets relémodul ET90000-serien | AA4TYF 13E035 ET92504 kretsrelémodul23 193 NOK
INTERMATIC WG730 Tid Klokke Motor 125 Volt | AB2XPD 1PNJ8 WG730Tidsklokke motor331NOK
INTERMATIC WG733 Klokkemotor, 60 Hz | AB2XPE 1PNJ9 WG733Tidsklokke motor365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC 156T1961A Tripper Timer 1 par på/av
65NOK / enhet