Intermatic WG733-klokkemotoren er kompatibel med merkets T1900-, T8800- og R8800-serietimere for å drive bevegelsen av klokkevisere og kontrollere vekslingsoperasjonene til klokken. Den brukes i utendørs belysningssystemer, vanningssystemer og annet automatisert utstyr. Denne Intermatic WG733-klokkemotoren sikrer presis timing og synkronisering, slik at brukerne kan automatisere aktivering og deaktivering av enheter i henhold til forhåndsinnstilte tidsplaner, noe som øker energieffektiviteten og brukervennligheten.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan installere Intermatic WG733 klokkemotor?
A.
- Slå av strømmen til kretsen.
- Åpne klokkedekselet for å få tilgang til den gamle motoren.
- Koble den gamle motoren fra klokkemekanismen og ledningene.
- Pakk ut og klargjør den nye Intermatic WG733-motoren.
- Koble den nye motoren til de riktige terminalene på klokken ved å følge fargekodene.
- Monter den nye motoren sikkert ved hjelp av medfølgende braketter eller monteringspunkter.
- Still inn riktig tid på klokken hvis det er aktuelt.
- Lukk klokkedekselet.
- Slå på kretsstrømmen igjen.
- Test den nye motoren for å sikre at den fremskynder tiden riktig.
- Gjør nødvendige justeringer for nøyaktighet.
- Ta vare på dokumentasjonen fra Intermatic for fremtidig referanse.
Q. Hvordan vedlikeholde denne WG733-klokkemotoren?
A. Det anbefales å rengjøre motorens ytre regelmessig for å eliminere støv og rusk. Unngå slipende stoffer. Inspiser dessuten med jevne mellomrom for indikasjoner på løse koblinger eller tegn på slitasje.
Q. Kan jeg modifisere motorens kamhjul for å endre bytteintervaller?
A. Kamhjulets konfigurasjon og lober dikterer bytteintervallene. Den er ikke justerbar. Hvis du ønsker å endre intervaller, kan det være nødvendig å bytte ut kamhjulet med en variant som passer dine behov.
Spørsmål. Hvordan kan jeg synkronisere denne Intermatic klokkemotordriften med nøyaktig tid?
A. Motorens synkrone drift er på linje med strømforsyningsfrekvensen, og opprettholder nøyaktig tidtaking. Still inn riktig tid på klokkemekanismen, og motoren vil automatisk synkronisere med den.
Q. Hva er faktorene som kan påvirke motorens levetid?
A. Viktige faktorer inkluderer spenningssvingninger, eksponering for ekstreme temperaturer og fuktighetsnivåer kan påvirke motorens levetid.