Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC 156T2548A Trippere, for bruk med T7400, T7800, T51000 timere | AA3YZM 11Z966

INTERMATIC 156T2548A trippere, for bruk med T7400, T7800, T51000 timer

På lager
Vare: AA3YZM Modell: 156T2548AKryssreferanse: 11Z966
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av / på trippere
typenMetal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Erstatning PÅ/AV-tripper utstyrt med metallskruer for montering på Intermatic T7400- og T7800-seriens mekaniske tidsbrytere

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INTERMATIC 156T1948A PÅ / AV Tripper | AA3YZL 11Z965 156T1948AUtskifting av / på trippere149NOK
INTERMATIC ET9100 Dørmontasje med elektronikk ET90000 | AA4TYD 13E033 ET9100Dørmontasje med elektronikk7 926 NOK
INTERMATIC ET9232 Ethernet-modul for ET90000 | AA4TYE 13E034 ET9232Ethernet-modul2 986 NOK
INTERMATIC ET9250 4-krets relémodul ET90000-serien | AA4TYF 13E035 ET92504 kretsrelémodul23 193 NOK
INTERMATIC WG730 Tid Klokke Motor 125 Volt | AB2XPD 1PNJ8 WG730Tidsklokke motor362NOK
INTERMATIC WG733 Klokkemotor, 60 Hz | AB2XPE 1PNJ9 WG733Tidsklokke motor502NOK
INTERMATIC WG1570 Tid Klokke Motor 125 Volt | AB2XPF 1PNK1 WG1570Tidsklokke motor362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC 156T2548A trippere, for bruk med T7400, T7800, T51000 timer
538NOK / enhet