Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC WG730 Tid Klokke Motor 125 Volt | AB2XPD 1PNJ8

INTERMATIC WG730 Tid Klokke Motor 125 Volt

På lager
Vare: AB2XPD Modell: WG730Kryssreferanse: 1PNJ8
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsklokke motor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9107008000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 125V

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INTERMATIC 156T1948A PÅ / AV Tripper | AA3YZL 11Z965 156T1948AUtskifting av / på trippere149NOK
INTERMATIC 156T2548A Trippere, for bruk med T7400, T7800, T51000 timere | AA3YZM 11Z966 156T2548AUtskifting av / på trippere538NOK
INTERMATIC ET9100 Dørmontasje med elektronikk ET90000 | AA4TYD 13E033 ET9100Dørmontasje med elektronikk7 926 NOK
INTERMATIC ET9232 Ethernet-modul for ET90000 | AA4TYE 13E034 ET9232Ethernet-modul2 986 NOK
INTERMATIC ET9250 4-krets relémodul ET90000-serien | AA4TYF 13E035 ET92504 kretsrelémodul23 193 NOK
INTERMATIC WG733 Klokkemotor, 60 Hz | AB2XPE 1PNJ9 WG733Tidsklokke motor502NOK
INTERMATIC WG1570 Tid Klokke Motor 125 Volt | AB2XPF 1PNK1 WG1570Tidsklokke motor362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC WG730 Tid Klokke Motor 125 Volt
362NOK / enhet