DAYTON 3HGG7 Firkantet røykspjeld 120v 9-3/4 tommers bredde | AC9LLK

DAYTON 3HGG7 Firkantet Røykspjeld 120v 9-3/4 Tommer Bredde

På lager
Vare: AC9LLK Modell: 3HGG7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert røykspjeld
Faktisk høyde9.75 "
Faktisk bredde9.75 "
Blade16 ga.
Dybde12 "
Frame16 ga.
Fritt område43.48 kvm.
Hz60
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Temp.350 Grader F
Maks. Hastighet2000 fpm
MonteringstypeVertikal horisontal
Nominell kanalhøyde10 "
Nominell kanalbredde10 "
Fase1
Trykkforskjell Maks.4 "wg
Anbefalt holdevinkelMfr. Nr. 2TGG7
SealsFleksibel sylinder i rustfritt stål
FormSquare
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.371
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)43.43
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk høydeFaktisk breddeFritt områdeSpenningPris
DAYTON 3HGG1 Firkantet røykspjeld 24v 7-3/4 tommers bredde | AC9LLD 3HGG17.75 "7.75 "35.28 kvm.247 011 NOK
DAYTON 3HGG2 Firkantet røykspjeld 24v 9-3/4 tommers bredde | AC9LLE 3HGG29.75 "9.75 "43.48 kvm.247 139 NOK
DAYTON 3HGG3 Firkantet røykspjeld Vertikalt/horisontalt | AC9LLF 3HGG315.75 "15.75 "159.69 kvm.247 622 NOK
DAYTON 3HGG4 Firkantet røykspjeld 17-3/4 tommers høyde | AC9LLG 3HGG417.75 "17.75 "240.91 kvm.248 330 NOK
DAYTON 3HGG5 Firkantet røykspjeld 23-3/4 tommers høyde | AC9LLH 3HGG523.75 "23.75 "382.32 kvm.249 198 NOK
DAYTON 3HGG6 Firkantet røykspjeld 120v 7-3/4 tommers bredde | AC9LLJ 3HGG67.75 "7.75 "35.28 kvm.1207 010 NOK
DAYTON 3HGG8 Firkantet røykspjeld 15-3/4 tommers bredde | AC9LLL 3HGG815.75 "15.75 "159.69 kvm.1208 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HGG7 Firkantet Røykspjeld 120v 9-3/4 Tommer Bredde
7 211 NOK / enhet