MOEN Automatiske spyleventiler


filtre
Batterilevetid: 250,000 sykler , Tilkoblingssted: God , Bli ferdig: Chrome , Trykkområde: 10 til 125 psi , Grov inn: 11.5 " , Sensorområde: 13-3/4" to 39-3/8" , Ventildesign: Stempel
StilModellArmaturtypeGallons per spylingInnløpsstørrelseStrømkildePris (eks. mva)
A
8310
Toalett1.61.5 "(4) AA-batterier7 267 NOK
B
8311AC12
Toalett1.281.5 "12 VAC7 396 NOK
A
8311
Toalett1.281"(4) AA-batterier7 472 NOK
C
8312
urinal13 / 4 "(4) AA-batterier6 875 NOK

Automatiske spyleventiler

Moen automatiske spyleventiler brukes på offentlige toaletter for spyling av urinaler. Disse sensorstyrte ventilene krever ikke brukerkontakt for aktivering, og reduserer dermed spredningen av bakterier. De utløser automatisk spyling etter et angitt tidsgap eller når en bruker beveger seg utenfor sensorområdet. Disse flushometre fungerer ved trykk fra 10 til 125 psi, gir batterilevetid opptil 250000 0.75 sykluser, og er tilgjengelige i innløpsstørrelser på 1, 1.5 og XNUMX tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?