Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOEN 8311AC12 Automatisk spyleventil 1.28 Gpf | AD3LTA 40D677

MOEN 8311AC12 Automatisk spyleventil 1.28 Gpf

På lager
Vare: AD3LTA Modell: 8311AC12Kryssreferanse: 40D677
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
7 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk spyleventil
batteri~~POS=TRUNC250,000 sykler
TilkoblingsstedGod
FinishChrome
ArmaturtypeToalett
Gallons per spyling1.28
Innløpsstørrelse1.5 "
Strømkilde12 VAC
trykk~~POS=TRUNC Range10 til 125 psi
Rough-In11.5 "
Sensorområde13-3/4" to 39-3/8"
Spud kobling1-1 / 2 "
VentildesignStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8481801030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Eksponert / skjult (eksponert)

Produktvarianter

ProduktModellArmaturtypeGallons per spylingInnløpsstørrelseStrømkildePris
MOEN 8310 Automatisk spyleventil Toalettstempel | AD3LRM 40D661 8310Toalett1.61.5 "(4) AA-batterier7 861 NOK
MOEN 8311 Automatisk spyleventil 1.28 Gpf | AD3LRN 40D662 8311Toalett1.281"(4) AA-batterier7 551 NOK
MOEN 8312 Automatisk spyleventil urinalstempel | AD3LRP 40D663 8312urinal13 / 4 "(4) AA-batterier7 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOEN 8311AC12 Automatisk spyleventil 1.28 Gpf
7 750 NOK / enhet