DAYTON Motoriserte røykdempere, Square


filtre
Dybde: 12 " , Ramme: 16 ga. , Hz: 60 , Materiale: Galvanisert stål , Maks. Temp.: 350 Grader F , Maks. Hastighet: 2000 fpm , Monteringstype: Vertikal horisontal , Fase: 1 , segl: Fleksibel sylinder i rustfritt stål , Form: Square
StilModellFaktisk høydeFaktisk breddeFritt områdeSpenningPris (eks. mva)
A
3HGG6
7.75 "7.75 "35.28 kvm.1207 010 NOK
A
3HGG1
7.75 "7.75 "35.28 kvm.247 011 NOK
A
3HGG7
9.75 "9.75 "43.48 kvm.1207 211 NOK
A
3HGG2
9.75 "9.75 "43.48 kvm.247 139 NOK
A
3HGG3
15.75 "15.75 "159.69 kvm.247 622 NOK
A
3HGG8
15.75 "15.75 "159.69 kvm.1208 364 NOK
A
3HGG9
17.75 "17.75 "240.91 kvm.1208 350 NOK
A
3HGG4
17.75 "17.75 "240.91 kvm.248 330 NOK
A
3HGG5
23.75 "23.75 "382.32 kvm.249 198 NOK
A
3HGH1
23.75 "23.75 "382.32 kvm.1209 211 NOK

Motoriserte røykdempere, Square

Dayton square motoriserte røykspjeld er designet for å beskytte bygninger i tilfelle utilsiktet brann og røyk. De er ideelle for HVAC-system nødkontroll. Disse spjeldene lukkes automatisk ved strømbrudd eller ved temperaturstigninger for å hindre spredning av røyk gjennom kanaler. De er laget av 16 gauge galvanisert stål for å tåle høye temperaturer og har fleksible rustfrie stålbjelker for forsegling. Disse spjeldene kan monteres i både vertikal og horisontal posisjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?