DAYTON 3HGG5 Firkantet røykspjeld 23-3/4 tommers høyde | AC9LLH

DAYTON 3HGG5 Firkantet røykspjeld 23-3/4 tommers høyde

På lager
Vare: AC9LLH Modell: 3HGG5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert røykspjeld
Faktisk høyde23.75 "
Faktisk bredde23.75 "
Blade16 ga.
Dybde12 "
Frame16 ga.
Fritt område382.32 kvm.
Hz60
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Temp.350 Grader F
Maks. Hastighet2000 fpm
MonteringstypeVertikal horisontal
Nominell kanalhøyde24 "
Nominell kanalbredde24 "
Fase1
Trykkforskjell Maks.4 "wg
Anbefalt holdevinkelMfr. Nr. 2TGJ1
SealsFleksibel sylinder i rustfritt stål
FormSquare
Spenning24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk høydeFaktisk breddeFritt områdeSpenningPris
DAYTON 3HGG1 Firkantet røykspjeld 24v 7-3/4 tommers bredde | AC9LLD 3HGG17.75 "7.75 "35.28 kvm.247 011 NOK
DAYTON 3HGG2 Firkantet røykspjeld 24v 9-3/4 tommers bredde | AC9LLE 3HGG29.75 "9.75 "43.48 kvm.247 139 NOK
DAYTON 3HGG3 Firkantet røykspjeld Vertikalt/horisontalt | AC9LLF 3HGG315.75 "15.75 "159.69 kvm.247 622 NOK
DAYTON 3HGG4 Firkantet røykspjeld 17-3/4 tommers høyde | AC9LLG 3HGG417.75 "17.75 "240.91 kvm.248 330 NOK
DAYTON 3HGG6 Firkantet røykspjeld 120v 7-3/4 tommers bredde | AC9LLJ 3HGG67.75 "7.75 "35.28 kvm.1207 010 NOK
DAYTON 3HGG7 Firkantet røykspjeld 120v 9-3/4 tommers bredde | AC9LLK 3HGG79.75 "9.75 "43.48 kvm.1207 211 NOK
DAYTON 3HGG8 Firkantet røykspjeld 15-3/4 tommers bredde | AC9LLL 3HGG815.75 "15.75 "159.69 kvm.1208 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HGG5 Firkantet røykspjeld 23-3/4 tommers høyde
9 198 NOK / enhet