DAYTON 31TT10 Motor 3-fase 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 71.4 | AG2NLF

DAYTON 31TT10 Motor 3-fase 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 71.4

På lager
Vare: AG2NLF Modell: 31TT10

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning1.3-1.4/0.70
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseEnergibevisst
HP1/3
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel10 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1140
Nominell effektivitet71.4%
Antall hastigheter1
Total lengde11 31 / 32 "
Fase3
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.52
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8501514040

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltKondensator påkrevdFrameNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeServicefaktorPris
DAYTON 30PT92 Motor 3 Fas 1 Hk 3450 208-230/460 Eff 77.0 | AF9QFU 30 92PTXNUMX3450Ja5677.0%10.187 "3001-36003001-36001.154 031 NOK
DAYTON 30PT93 Motor 3 Fas 1.5hk 3450 208-230/460 Eff 84.0 | AF9QFV 30 93PTXNUMX3450Ja5684.0%11.187 "3001-36003001-36001.156 211 NOK
DAYTON 31TT12 Motor 3-fase 1hk 1725 208-230/460v Eff 83.5 | AG2NLH 31TT121725Nei5683.5%11 23 / 32 "1701-18001701-18001.157 700 NOK
DAYTON 31TT14 Motor 3-fase 3/4hk 1725 208-230/460 Eff 81.1 | AG2NLK 31TT141725Nei5681.1%11 5 / 16 "1701-18001701-18001.255 218 NOK
DAYTON 31TT16 Motor 3-fase 3/4hk 1140 208-230/460 Eff 81.7 | AG2NLT 31TT161140Nei56H81.7%14 "1101-12001101-12001.258 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31TT10 Motor 3-fase 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 71.4
4 053 NOK / enhet