Direkte kjøring Dobbeltinnløp Fwd-kurvblåsere m / Dr Pkg

filtre

DAYTON -

Dobbel innløp forover kurveblåsere med motorer

Dayton-blåsere har utløp som kan roteres i fire trinn på 90 grader. De har tunge stålblåserhus og forsterkede hjul for å motstå korrosjon og brukes til klimaanlegg, varme- og ventilasjonssystemer. Disse CE-godkjente blåserne er utstyrt med permanent delte kondensatorer for effektivitet og avansert uttrekksmoment. De har kulelager for å øke motorytelsen, forhindre lekkasje av smøremiddel og eliminere fremmede partikler. Disse blåserne har åpne, dryppsikre kabinetter for å sirkulere kjølig luft og beskytte motorer mot vanndråper.

StilModellUtladningsbredde (in.)CFM @ 0.300-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPForsterker med full belastningHusdybdeHusets høydeHusets breddeMotor HPPris (eks. mva)
A1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/65 191NOK
A1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/28 172NOK
A1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/45 667NOK
A1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/37 394NOK
A1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805NOK
A1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805NOK
A1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/49 983NOK
DAYTON -

Vifte 9-1 / 2 tommer 115 V.

Dayton sentrifugalblåsere er plassert inne i kanalsystemet for å gi ren luftsirkulasjon via inntak, avtrekk, ventilasjon eller makeup-luftsystemer i industrielle og kommersielle applikasjoner. Disse galvaniserte stålenhetene er utstyrt med foroverbuede hjul, som produserer høyeffektiv luftvolum med lave rotasjonshastigheter for en stillegående drift. De inkluderer husstøtte med elastiske puter for å redusere vibrasjoner og justerbar monteringsbrakett og maskinvare for enkel installasjon. Velg fra et omfattende utvalg av disse doble innløpet fremover kurveblåsere, tilgjengelig i 1050 og 1075 rpm motorhastigheter.

StilModellHusets høydeVifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPHusets breddeMotor HPMotor turtallMotor TypeHjuldiameterPris (eks. mva)
A7HL5215 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Skygget stang9 1 / 2 "5 230NOK
A7HL5415 9 / 16 "10751155 1060 960 9509.187 "1/21075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 161NOK
A7HL5615 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 610NOK
A7HL5815 9 / 16 "10751435 1275 1150 107511.875 "3/41075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 414NOK
A7HL5315 9 / 16 "1075# 945 735 6109.187 "1/31075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 615NOK
A7HL5715 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 156NOK
A7HL5917.5 "1075# 99010.5 "1/31075Permanant split kondensator10 13 / 16 "6 103NOK
A7HL6317.5 "1075# 141513.125 "1/21075Permanant split kondensator10 13 / 16 "5 555NOK
A7HL6417.5 "10752200 1865 1675 146013.125 "3/41075Permanant split kondensator10 13 / 16 "5 814NOK
A7HL6017.5 "1075# 137510.5 "1/21075Permanant split kondensator10 13 / 16 "5 649NOK
A7HL6117.5 "1075# 169510.5 "3/41075Permanant split kondensator10 13 / 16 "5 907NOK
A7HL6217.5 "1075# 805 -13.125 "1/31075Permanant split kondensator10 13 / 16 "6 010NOK
PATTERSON FAN -

Luftsirkulator Tilhengerkjøler 240v

ModellSakPris (eks. mva)
FHVTCCAA4VLR7 953 NOK

Direkte kjøring Dobbeltinnløp Fwd-kurvblåsere m / Dr Pkg

Direkte kjøring, dobbeltinnløp, forover kurveblåsere sirkulerer luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse blåserne fra merker som Dayton og Patterson. De har kraftig stål, viftehus og foroverbuede stålhjul med en korrosjonsbestandig finish. De doble luftinntakene til disse viftene leverer høye volumer av luftstrøm, mens den direkte drevne designen kobler motoren direkte til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. Raptor Supplies tilbyr også luftsirkulator, tilhengerkjølere for å holde tilhengerne kjølige fra innsiden og godt ventilert også. Velg fra et bredt utvalg av disse direktedrevne, dobbeltinnløpende, foroverkurvede viftene med drivpakker, tilgjengelig i motorhastigheter fra 858 til 1100 o/min.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?